Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SFT 53 Kontakt Weiß Ohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohrthermometer
Ohrthermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30968750
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     795.25
EAN/GTIN:
     4211125795252
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Kinderleichtes Temperaturmessen bietet das Ohrthermometer SFT 53. Dank der Infrarottechnologie kann sekundenschnell die Ohr- und Oberflächentemperatur gemessen werden. Des Weiteren sorgt die auswechselbare Schutzkappe für hygienisches und sicheres Messen, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen.

- Hygienisch und sicher messen
- Mit auswechselbarer Schutzkappe
- Infrarot-Messtechnik
- Sekundenschnelle Messung
- Fieberalarm ab 38°C
- Warnton ab 37,5°C"
- Anzeige von °C und °F
- Objekttemperaturmessung
- Anzeige der Raumtemperatur
- 10 Speicherplätze
- Signalton bei Messende
- Lachendes Smiley = alles in Ordnung
- Trauriges Smiley = ≥ 38°C Fieberalarm
- Abschaltautomatik
- Mit Batteriewechselanzeige
- Mit Aufbewahrungbox
- Inkl. 10 Schutzkappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
65 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA/LR03
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriestandsanzeige
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Ohr
Maßeinheit
°C, °F
Speicherkapazität
10 Eintragungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.