Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurocosmo Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurocosmo Chrom
GROHE Eurocosmo Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31015029
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32832 000
EAN/GTIN:
     4005176874710
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Rücklaufschutz
Ja
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
20 °
Wasserdurchfluss (max)
21.5 l/min
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
70 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
163 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19536002
ab € 201,52*
Ähnlich
Grohe
23431000
ab € 227,69*
Ähnlich
Grohe
33395002
ab € 166,51*
Ähnlich
Grohe
32831000
ab € 72,02*
Ähnlich
Grohe
32783000
ab € 96,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.