Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia DVD EZMaker 7 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia DVD EZMaker 7 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
AVerMedia DVD EZMaker 7 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
AVerMedia DVD EZMaker 7 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31021600
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61C039XX00BH
EAN/GTIN:
     4710710677794
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
  • USB Interface - Eingangsquelle: Composite/ S-Video - Serielle Felder im BMP-, JPG- oder AVI-Format erfassen - Full-featured SDKs - Anwendungen wie digitale Beschilderung/ Überwachungssystem/ Vorlesungsarchiv"
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
6073 g
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
585 g
Leistungen
Hostschnittstelle
USB 2.0
Schnittstelle
USB
gefangen von
DV, DVD Player, VCD Player, VHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mitgelieferte Software
CyberLink PowerDirector 9 DE, PowerProducer 5 DVD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Software-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Composite Video-Eingang
1
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Pentium 4 2.4 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.49 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
150 x 200 x 50 mm
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, usb video grabber, video capturecard, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.