Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8800.751 Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal TS 8800.751 Kabelmanagementtafel
Rittal TS 8800.751 Kabelmanagementtafel
Rittal TS 8800.751 Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     262-I209I20
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800.751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • Passend zu den Kabelkanälen für vertikales TS Profil
  • Zum Anbau an Flächen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
24180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 205,16*
€ 238,35*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,44*
€ 240,70*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 214,90*
€ 248,27*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 216,76*
€ 252,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 254,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 35,16*
Zubehör
Rittal
8800770
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.