Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB43D Rack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWB43D Rack Weiß
Hager FWB43D Rack Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31123770
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB43D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, aufputzverteiler 4 reihig, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.