| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-31238813 Herst.-Nr.: 18.7222.6030 EAN/GTIN: 4000530567406 |
| |
|
| | |
| Hinter "Profi Plus" stehen über 100 verschiedene Küchenhelfer, die selbst höchsten Ansprüchen von Profiköchen gerecht werden. Die schwere Ausführung in hochwertigem Cromargan®, Edelstahl Rostfrei 18/10 ist absolut stabil und langlebig, wasserdicht, garantiert spülmaschinenfest - einfach unverwüstlich. Das anspruchsvolle und zugleich zeitlose Design passt in jede moderne Küche. Die Vorteile: - Für jeden Handgriff das passende Werkzeug. - Spezialisten auch für knifflige Arbeitsgänge. - Einheitliches Design. - Aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10. - Präzise Verarbeitung, wasserdicht. - Geeignet für die Spülmaschine. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 310 mm | Merkmale | Produkttyp | Fleischklopfer | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Metallisch | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Hängender Ring | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |