Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-454-5259 Herst.-Nr.: 06.5231.4500 EAN/GTIN: 4000530675927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewürze schmecken besonders intensiv, wenn sie frisch gemahlen werden. Verantwortlich dafür sind die ätherischen Öle, die beim Mahlen freigesetzt werden. WMF Gewürzmühlen CERAMILL vereinen Funktionalität und Ästhetik. WMF Mühlen sind mit dem original Keramikmahlwerk Ceramill ausgestattet. Keramik ist härter als Stahl, abrieb- und korrosionsfrei. Die Mahlstärke lässt sich bei den Mühlen stufenlos einstellen von ganz fein bis grob. Das Einstellrad im inneren ermöglicht die stufenlose Einstellung der Mahlstärke. Der Aromadeckel sitzt fest auf der Gewürzmühle, schützt somit das Mahlwerk und bewahrt das Gewürzaroma. Durch ihr anspruchsvolles Design machen die Mühlen auch auf dem gedeckten Tisch einen guten Eindruck.
Die Vorteile: - Mahlwerk aus Keramik. - Keramik ist härter als Stahl, abrieb- und verschleißfrei. - Keramik rostet nicht. - 10 Jahre Garantie auf das Keramikmahlwerk. - Einfache Handhabung. - Hochwertige Materialien. Weitere Informationen: Merkmale | Einstellbares Schleifen | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Glas, Edelstahl, Holz | ![](/p.gif) | Material Messer | Keramik | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 138 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,64* | € 53,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 42,01* | € 54,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 49,60* | € 63,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|