Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel K 7005 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel K 7005 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel K 7005 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31614196
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591653035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip 65, abox, abox ip65
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,75*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,22*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
A044032
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.