Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRWF6U SmartRack tiefenverstellbarer 6 HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung zur vertikalen Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-3F10681
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRWF6U
EAN/GTIN:
     0037332190635
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Das tiefenverstellbare 6-HE-SmartRack SRWF6U mit flachem Profil wurde für die Unterbringung von 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard für Netzwerkverkabelungsschränke zur Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 68 kg.

Da der flache Schrank vertikal montiert wird, ragt er nur 12 Zoll aus der Wand heraus und nimmt gleichzeitig Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20 Zoll auf, einschließlich Netzwerk-Switches und Patch Panels. Zusätzlich zu 6-HE-Serverschrank-Platz umfasst er auch eine ausziehbare 2-HE-Montagehalterung an der Oberseite des Gehäuses für Patchfelder mit einer Tiefe von bis zu 2,5 Zoll.

Die obere Platte und die vordere Tür werden sicher verriegelt, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Der Schrank ist belüftet, sodass die Luft frei fließen kann und die Geräte kühl bleiben. Die beidseitig nutzbare Vordertür kann nach links oder rechts geöffnet werden. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRWF6U wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert. Die Anbringung der Geräte erfolgt mithilfe von M6-, M12- oder M24-kompatiblen Gewindebohrungen unkompliziert und einfach.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
789.9 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
31980 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
650.2 mm
Tiefe
292.1 mm
Höhe
731.5 mm
Gewicht
29030 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
789.9 mm
Höhe des Versandkartons
870 mm
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Rack-Kapazität
6U
Zertifizierung
EIA-310-E
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,41*
€ 482,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 426,43*
€ 495,85*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,19*
€ 532,73*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 793,32*
€ 891,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,36*
€ 574,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,15*
€ 569,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,41*
€ 496,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.032,22*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 906,61*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.160,60*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBZ4
ab € 2.171,33*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST25
ab € 348,05*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4101010
ab € 103,05*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 128,62*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210R
ab € 151,62*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 104,16*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4141410
ab € 173,83*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810
ab € 225,25*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810R
ab € 220,45*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN418186
ab € 217,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRN3RG6US
ab € 925,83*
Zubehör
Tripp Lite
SRN4G12US
ab € 776,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.