Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN4141410 Netzwerkgerätegehäuse
Artikel-Nr.:
     128-CK60608
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRIN4141410
EAN/GTIN:
     0037332282392
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Wand-montiert
Geeignet für
Draußen
Material
Stahl
NEMA-Bewertung
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
355.6 mm
Gewicht
11500 g
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
14500 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 206,88*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,23*
€ 207,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 223,49*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 337,06*
€ 382,21*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRGP1KO
ab € 19,25*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP2KO
ab € 19,22*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP3RM
ab € 26,60*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP4PLASTIC
ab € 14,81*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4101010
ab € 103,26*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106
ab € 84,67*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106R
ab € 128,82*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 129,01*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210
ab € 118,03*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210R
ab € 151,85*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 103,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN414146
ab € 164,73*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810
ab € 225,49*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810R
ab € 220,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN418186
ab € 218,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.