Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38273 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38273 Video-Switch HDMI
Lindy 38273 Video-Switch HDMI
Lindy 38273 Video-Switch HDMI
Lindy 38273 Video-Switch HDMI
Lindy 38273 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31927127
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38273
EAN/GTIN:
     4002888382731
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Dieser Lindy Multi-AV Präsentations-Switch kann zwischen 8 AV-Eingangssignalen umschalten und diese konvertieren und skalieren auf Auflösungen bis Full HD 1080p. Er eignet sich ideal zum Einsatz in Konferenzräumen oder Hörsälen. Jeder der Eingänge (3 x HDMI, 3 x VGA & Audio, Component Video & Audio und Composite Video & Audio) kann simultan auf Displays an jedem Ausgang (2 x HDMI und VGA) ausgegeben werden. Diese drei Ausgänge sind sowohl kompatibel mit aktuellen als auch älteren AV-Displays und können mit Lindy HDMI oder VGA Extendern kombiniert werden, um Displays in größerer Entfernung anzusteuern.
 
Neben den Videofunktionen bietet der Switch auch die Möglichkeit der Konvertierung von Digital zu Analog und von Analog zu Digital. Er kann analoge Audiosignale in HDMI-Videosignale einbinden. Mit seinem simultanen Audioausgang über eine 3,5mm Stereobuchse und koaxialem SPDIF kann der Switch direkt an die meisten gängigen Receiver angeschlossen werden. Für zusätzliche Flexibilität sorgt ein HDMI-Ausgang, der auch Audio unterstützt. Der Switch kann über RS232, Telnet und Web-GUI aus der Ferne konfiguriert und gesteuert werden oder lokal über das OSD und die Infrarot-Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
432 x 183 x 47 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,68*
€ 548,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,81*
€ 542,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.