Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb
Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb
Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb
Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb
Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb
Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb
Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32045631
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     TLKRT92
EAN/GTIN:
     5031753006907
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku
Dank des T92 H2O mit schwimmender, wasserfester Bauweise1, robuster Konstruktion und bis zu 10 km Reichweite bleiben Sie mit Familie und Freunden in Kontakt. Die integrierte Taschenlampe bietet weiße und rote Modi und wird bei Kontakt mit Wasser automatisch aktiviert. Drücken Sie die Notruftaste, um einen freihändigen Ruf zu aktivieren und einen lauten Warnton über das Funkgerät abzugeben und so anderen in Ihrer Gruppe zu signalisieren, dass Sie Hilfe benötigen. Das T92 H2O ist mit wiederaufladbaren Akkus, Gürtelklemmen mit integrierter Pfeife und robuster Tragetasche ausgestattet und hat somit alles, was Sie brauchen, um auch bei den größten Abenteuern in Kontakt zu bleiben.

Wasserfest gemäß IP67
Zählen Sie auf das wasserfeste Sprechfunkgerät T92 H2O, um sowohl an Land als auch auf See in Kontakt zu bleiben. Dank der IP67-Wertung übersteht das T92 H2O auch 30 Minuten langes fortlaufendes Eintauchen von bis zu 1 m und lässt auch den stärksten Regen einfach abperlen.

Schwimmt mit der Vorderseite nach oben und verfügt über eine durch Wasser aktivierte Taschenlampe für einfaches Auffinden
Dank sorgfältiger Fertigung schwimmt das Funkgerät und ist auf der Wasseroberfläche sichtbar. Und dank der durch Wasser aktivierten Taschenlampe ist es sogar noch leichter zu finden.

Vorbereitet auf den Notfall
Dieses Funkgerät ist mit einer Notfallfunktion ausgestattet, sodass Sie sich bei Ihren Outdoor-Aktivitäten darauf verlassen können, dass andere über Gefahren, denen Sie begegnen, informiert werden können. Wenn die Warntaste aktiviert wird, übermittelt das Funkgerät einen Warnton, gefolgt von der Übertragung von gesprochenen oder situativen Tönen. So können Sie das Signal an andere Funkgeräte senden und vor nahenden Gefahren warnen.

Mit der Pfeifengürtelklemme können Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie Hilfe benötigen. Zudem sorgt die LED-Taschenlampe für Sorgenfreiheit bei Unternehmungen am Abend, unerwarteten Notfällen und Stromausfällen.

Fortschrittliche integrierte Taschenlampe und weißen und roten LEDs
Wählen Sie die weiße LED-Einstellung bei der integrierten Taschenlampe zur Beleuchtung des Weges bei abendlichen Aktivitäten, unerwarteten Notfällen oder Stromausfällen. Wenn das Abenteuern im Dunklen stattfindet, z. B. beim Betrachten des Sternenhimmels oder beim nächtlichen Jagen, und Sie Karten oder andere Papiere studieren müssen, wechseln Sie zur roten LED-Einstellung. So können Sie lesen, was Sie brauchen, und trotzdem im Dunklen sehen.

Stromversorgung auf Ihren Abenteuern
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Stromversorgung des Funkgeräts: Verwenden Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus oder die drei AA-Batterien. Das T92 H2O wird mit einem über 2 Micro-USB-Stecker verfügenden -Ladegerät geliefert und ermöglicht das Wiederaufladen von zwei Funkgeräten gleichzeitig.

16 Kanäle mit je 121 Verschlüsselungscodes
Dank der 16 Kanäle und 121 Verschlüsselungscodes, die fast 2000 Kombinationen ergeben, finden Sie ganz einfach einen freien Kanal.

Freihändig
Da iVOX/VOX Ihnen freihändige Kommunikation ermöglicht, müssen Sie nicht anhalten, um einen Ruf zu beantworten.

Anpassen von Ruftönen
Wählen Sie aus, was Ihre Anrufer hören, bevor Sie beginnen zu sprechen, indem Sie einen von 20 Ruftönen auswählen.

Unauffällig
Nutzen Sie die Vibrationsfunktion, wenn akustische Signale stören würden.

Schnelles Finden eines Kanals
Nutzen Sie die Scanfunktion, um zu sehen, welche Kanäle genutzt werden.

Alarm bei geringer Akkuladung
Warnung bei geringer Akkuladung erinnert daran, dass der Akku geladen werden sollte.
Kompatibel mit jedem PMR446-Funkgerät
Das T92 H2O ist mit PMR446 konform, sodass Sie mit anderen TLKR-Funkgeräten oder sogar mit Funkgeräten von anderen Anbietern kommunizieren können bei Verwendung desselben Kanals und desselben Verschlüsselungscodes.

Tastensperre
Die Tastensperre verhindert, dass Ihre persönlichen Einstellungen versehentlich geändert werden.

Optionale stärkere Akkus
Genießen Sie Stunden ununterbrochener Outdoor-Aktivitäten, indem Sie einen Akku mit hoher Kapazität wählen. (Akkus mit hoher Kapazität sind separat erhältlich.)
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
8 Kanäle
Maximale Reichweite
10000 m
Call-Management
Rufzeichenquantität
20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
233 g
Abmessungen (BxTxH)
61 x 38 x 178 mm
Technische Details
Leistung übertragen
500 mW
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Anzahl
2
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.