Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo WEA 17-125 Quick Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1700 W 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo WEA 17-125 Quick Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1700 W 2,5 kg
Metabo WEA 17-125 Quick Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1700 W 2,5 kg
Metabo WEA 17-125 Quick Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1700 W 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32292112
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600534000
EAN/GTIN:
     4007430246073
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
  • Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
    - Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
    - Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
    - Jetzt noch schneller: M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter
    - Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
    - Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
    - Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
    - Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
    - Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
    - Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
    - Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1700 W
Ausgangsleistung
1040 W
Kabellänge
4 m
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Sonstige Funktionen
Schallleistungspegel Unsicherheit
3 dB
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Drehmoment (max.)
3.7 Nm
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
4 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.