Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo W 9-115 Winkelschleifer 11,5 cm 10500 RPM 900 W 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo W 9-115 Winkelschleifer 11,5 cm 10500 RPM 900 W 2,1 kg
Metabo W 9-115 Winkelschleifer 11,5 cm 10500 RPM 900 W 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32292124
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600354000
EAN/GTIN:
     4007430244529
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
  • Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
    - Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
    - Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
    - Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
    - Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    - Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
    - Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
550 W
Kabellänge
2.5 m
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Sonstige Funktionen
Schallleistungspegel Unsicherheit
3 dB
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
10500 RPM
Drehmoment (max.)
2.5 Nm
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
4.9 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.