Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A90330 Herst.-Nr.: 21524 EAN/GTIN: 4007246215249 |
| |
|
| | |
| Sowohl in ländlichen als auch in städtischen Szenerien prägen Hecken das Straßenbild ganz entscheidend mit - im Original wie im Modell. Deshalb bieten wir Ihnen ein Sortiment an realistischen Modellhecken, die mit hochwertigen NOCH Laub beflockten Modellhecken.
Sie können beide Größen (15 x 8 mm und 10 x 6 mm) für jede Spurweite (H0, TT und N) verwenden, je nach gewünschter Heckenhöhe im Verhältnis zur Umgebung. Um Ihnen diese Größenverhältnisse zu verdeutlichen, sind die Hecken in Kombination mit je einem H0, TT und N Liebespaar abgebildet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | | Höhe | 10 mm | | Länge (mm) | 500 mm | Design | Produkttyp | Szenenbild | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,67* | € 6,98* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 4,88* | € 7,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,36* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 12,17* | € 16,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|