Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18061-20 Gartenschlauch 15 m Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 18061-20 Gartenschlauch 15 m Grau, Orange
Gardena 18061-20 Gartenschlauch 15 m Grau, Orange
Gardena 18061-20 Gartenschlauch 15 m Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     820W-1214049
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 15m gardena
gartenschlauch gardena
Der GARDENA Comfort HighFLEX Schlauch mit Power Grip Profil bietet eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power Grip Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit perfekter Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch druckfest und formstabil, in der Anwendung gleichzeitig aber auch flexibler als der Comfort FLEX Schlauch. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Der Schlauch verknotet und verdreht sich nicht. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht ihn robust und langlebig. Berstdruck: 30 bar. Garantie: 25 Jahre.

Mit Power Grip Profil
Dieses neuartige Schlauch-Profil bietet eine optimale Haltekraft und somit eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Schlauchstück. Der Schlauch sorgt somit für komfortables Aufwickeln.

Dichtes hochwertiges Spiralgewebe
Dank des hochwertigen Gewebes verknotet oder verdreht sich dieser Gartenschlauch nicht. Der Schlauch ist flexibel und dennoch formstabil.

Qualitätsschlauch für einen Berstdruck von bis zu 30 bar
Dieser Schlauch aus Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke ist bis zu einem Druck von 30 bar geeignet.

Hohe Qualität für eine lange Lebensdauer - 25 Jahre Garantie
Qualität überzeugt. Aus diesem Grund gewährt GARDENA für diesen Gartenschlauch bei sachgemäßem Gebrauch eine Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
15 m
Produktfarbe
Grau, Orange
Typ
Nur der Schlauch
Maximaler Eingangswasserdruck
30 bar
Schlauchdurchmesser
13 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 25,66*
15 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,50*
€ 28,63*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,06*
€ 29,30*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,27*
€ 30,55*
8 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,39*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,28334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.