| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-32349380 Herst.-Nr.: DELL-DW316 EAN/GTIN: 5704174261933 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 137 mm | | Tiefe | 14 mm | | Höhe | 144 mm | | Gewicht | 200 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717030 | Lieferumfang | Mitgelieferte Software | CyberLink Media Suite | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Zweck | Laptop | | Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW | | Schnittstelle | USB 2.0 | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W | | Plug | Ja | | Kompatible Produkte | <ul><li>Dell Inspiron 11 3147, 11 3148, 13 7348, 14 3451, 15 3551, 5458, 5555, 5558 - Dell Latitude 14 Rugged Extreme (7404), 3340, 3450, E5250, E5450, E5550, E7250, E7450 - Dell OptiPlex 3020 (micro), 9020 (micro) - Dell Precision Mobile Workstation M3800 - Dell Vostro 14 3458, 3558 - Dell XPS 15 (9530)</li></ul> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, Notebook DVD-Laufwerk, dell usb dvd brenner, notebook dvd laufwerk, notebook dvd-laufwerk dell, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner |
| | |
| |