Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überlastschalter, Netzschalter, 3 m Stromkabel, 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überlastschalter, Netzschalter, 3 m Stromkabel, 1 HE
Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überlastschalter, Netzschalter, 3 m Stromkabel, 1 HE
Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überlastschalter, Netzschalter, 3 m Stromkabel, 1 HE
Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überlastschalter, Netzschalter, 3 m Stromkabel, 1 HE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32670063
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713986
EAN/GTIN:
     766623713986
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19" Schränken und Wandverteilern montieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.4 mm
Tiefe
482.6 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
1000 g
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard, Geändert
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711449
ab € 24,50*
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 19,18*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 17,18*
Sonstiges
Intellinet
714006
ab € 17,82*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.