Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9022-2 Schraubendreher 1/2" 70 Nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9022-2 Schraubendreher 1/2" 70 Nm Schwarz
HAZET 9022-2 Schraubendreher 1/2" 70 Nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32762159
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9022-2
EAN/GTIN:
     4000896109456
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Druckluft
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Gewicht
1200 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 "
Drehmoment (max.)
70 Nm
Maximaler Luftstrom
180 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Lufteinlassgewinde
6.35 (1/4") mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Vibrationslevel
8.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.