Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9021P-2 Schraubendreher 1/4" 54 Nm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9021P-2 Schraubendreher 1/4" 54 Nm Schwarz, Blau
HAZET 9021P-2 Schraubendreher 1/4" 54 Nm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32764913
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9021P-2
EAN/GTIN:
     4000896184545
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Druckluft
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Gewicht
500 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Drehmoment (max.)
54 Nm
Maximaler Luftstrom
103 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Lufteinlassgewinde
6.35 (1/4") mm
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Vibrationslevel
3.9 m/s²
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.