Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9021-3 Schraubendreher 1/4" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9021-3 Schraubendreher 1/4" Schwarz
HAZET 9021-3 Schraubendreher 1/4" Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32764916
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9021-3
EAN/GTIN:
     4000896116614
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Druckluft
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Gewicht
500 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Maximaler Luftstrom
180 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Lufteinlassgewinde
6.35 (1/4") mm
Schallleistungspegel
89 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Vibrationslevel
3.3 m/s²
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.