Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9032P-1 Schraubendreher 1/4" 22000 RPM Schwarz, Blau 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9032P-1 Schraubendreher 1/4" 22000 RPM Schwarz, Blau 700 W
HAZET 9032P-1 Schraubendreher 1/4" 22000 RPM Schwarz, Blau 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32764923
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032P-1
EAN/GTIN:
     4000896190508
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
700 W
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Gewicht
800 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
22000 RPM
Maximaler Luftstrom
150 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Lufteinlassgewinde
6.35 (1/4") mm
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Vibrationslevel
0.46 m/s²
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.