Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 834031-K21 3.5" 8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 834031-K21 3.5" 8 TB SAS
HPE 834031-K21 3.5" 8 TB SAS
HPE 834031-K21 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32824428
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     834031-B21
EAN/GTIN:
     889894245588
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE 8TB 12G SAS 7.2K LFF 512e LP MDL HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
146.1 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.