Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-2000NLS/7-S7 Interne Festplatte 2.5" 2 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-2000NLS/7-S7 Interne Festplatte 2.5" 2 TB NL-SAS
Origin Storage CPQ-2000NLS/7-S7 Interne Festplatte 2.5" 2 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32825326
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-2000NLS/7-S7
EAN/GTIN:
     5056006118701
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
320 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energieverbrauch (lesen)
5.41 W
Energieverbrauch (schreiben)
5.4 W
Energieverbrauch (idle)
3.53 W
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,25*
€ 642,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,42*
€ 638,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,98*
€ 629,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,68*
€ 621,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.