Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89468 Koaxialkabel RG-58 10 m 2 x N plug 2 x SMA plug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89468 Koaxialkabel RG-58 10 m 2 x N plug 2 x SMA plug Schwarz
DeLOCK 89468 Koaxialkabel RG-58 10 m 2 x N plug 2 x SMA plug Schwarz
DeLOCK 89468 Koaxialkabel RG-58 10 m 2 x N plug 2 x SMA plug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32841673
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89468
EAN/GTIN:
     4043619894680
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Dieses Antennenkabel verbindet Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
2 x N plug
Anschluss 2
2 x SMA plug
Kabeltyp
RG-58
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Frequenzband
2.4 GHz
Verstärkung
0.98 dB
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.