Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32867290
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
  • Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose
    - H03VV-H2-F, 2x 0,75 mm²
    - Kabellänge: 3m
    - Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
CEE7/16
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP122
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink
CP125
ab € 1,52*
Sonstiges
LogiLink
CP123
ab € 1,80*
Sonstiges
LogiLink
CP126
ab € 1,88*
Sonstiges
LogiLink
CP124
ab € 2,34*
Sonstiges
LogiLink
CP154
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.