Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Euro-Verlängerungsleitung
>
Artikel
LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-32867293
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP124
EAN/GTIN:
4052792039672
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose
- H03VV-H2-F, 2x 0,75 mm²
- Kabellänge: 3m
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
CEE7/16
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel schwarz 3 meter eurostecker
,
euro verlängerungsleitung
,
stromverlängerungskabel 3 meter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,33*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 1m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
LogiLink
CP122
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink 1m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink
CP125
ab € 1,52*
Sonstiges
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Schwarz CEE7/16
LogiLink
CP123
ab € 1,80*
Sonstiges
LogiLink 2m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink
CP126
ab € 1,80*
Sonstiges
LogiLink 3m, 2xCEE 7/16 Weiß CEE7/16
LogiLink
CP127
ab € 2,33*
Sonstiges
Kabel; CEE 7/16 (C) Buchse,CEE 7/16 (C) Stecker; 0,2m; schwarz
LogiLink
CP154
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen