Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau
Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau
Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau
Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau
Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau
Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau
Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau
Midland G7 PRO Funksprechgerät 69 Kanäle 446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33162330
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1090.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Funkgerät PMR
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
69 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.09375MHz (PMR), 433.075 - 434.775MHz (LPD) MHz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123 g
Abmessungen (BxTxH)
58 x 34 x 122 mm
Technische Details
Stromsparmodus
Ja
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
104
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Vibrationsalarm
Ja
Tastensperre
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.