| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-33379572 Herst.-Nr.: 131456008 EAN/GTIN: 4008224259446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzkontakt-Steckdose 2-fach senkrecht, AP-Feuchtraum BLUE ELECTRIC grau 16A, 250V~. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Sonstige Funktionen | Schutz | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl Module (max.) | 2 Modul(e) | ![](/p.gif) | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutzkontaktsteckdose aufputz 2-fach, schuko-steckdose, schutz-steckdose ip44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |