Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 107856005 Steckdose CEE 7/3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 107856005 Steckdose CEE 7/3 Grau
Kopp 107856005 Steckdose CEE 7/3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33379578
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     107856005
EAN/GTIN:
     4008224528412
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, AP-Feuchtraum NAUTIC grau 16A, 250V~.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.