Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics TP-780T AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics TP-780T AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics TP-780T AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics TP-780T AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33386043
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     TP-780-T
EAN/GTIN:
     7291063077099
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
HDMI-Version
2.0
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Energie
Arbeitsspannung
48 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
240 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Bandbreite
10200 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Aluminium
Baudrate
115200 Kbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.