Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics TP-780R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics TP-780R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
Kramer Electronics TP-780R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
Kramer Electronics TP-780R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
Kramer Electronics TP-780R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33386227
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     TP-780R
EAN/GTIN:
     7291063077075
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
RS-232 Eingangs-Ports
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
400 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
450 mA
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
unterstütze Kabeltypen
HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio-System
Stereo
LED-Anzeigen
Ja
HDCP
Ja
Steuerung
Tasten
Weitere Suchbegriffe: audio übertrager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.