Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Thermaltake CL-F051-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33582387
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F051-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4717964405678
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
145 x 145 x 25 mm
Ventilatorengewicht
199.2 g
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.4 dB
Maximaler Luftstrom
73.91 cfm
Maximum Luftdruck
1.38 mmH2O
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.