Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco N7K-M348XP-25L= Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco N7K-M348XP-25L= Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Cisco N7K-M348XP-25L= Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34297077
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N7K-M348XP-25L=
EAN/GTIN:
     882658826955
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
384000 Eintragungen
Transferrate
720 Mpps
Anzahl der VLANs
4096
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Zertifikate
Sicherheit
UL/CSA/IEC/EN 60950-1,AS/NZS 60950
Management-Funktionen
Zugriffkontrollliste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
556 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5440 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierte SFP Module
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67.348,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.