Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Rack Zubehör
>
Artikel
HPE 253449-B21 Rack Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-34413
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
253449-B21
EAN/GTIN:
4948382227331
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Server
hpe 1he rack server
rack zubehör
Rack-Aufstellung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8430 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Rack-Kapazität
1U
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
hp rack zubehör
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 11842 1200mm Shock Universal Network Rack
HP
H6J74A
ab € 2.424,49*
Zubehör
HP 636 1075mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW896A
ab € 1.383,36*
Zubehör
HP 636 1200mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW900A
ab € 1.676,63*
Zubehör
HP 642 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack
HP
BW966A
ab € 1.942,61*
Zubehör
HP 642 1200mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW908A
ab € 1.823,65*
Zubehör
HP 647 1075mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW912A
ab € 1.547,71*
Zubehör
HP 647 1200mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW914A
ab € 2.015,72*
Zubehör
HP 842 1200mm Shock Intelligent Network Series Rack
HP
BW968A
ab € 2.065,86*
Zubehör
HP 842 1200mm Shock Intelligent Series Rack
HP
BW920A
ab € 2.118,67*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 642 Grau
HP
BW903A
ab € 1.345,65*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 647 1075mm Schwarz, Silber
HP
BW911A
ab € 1.168,83*
Zubehör
HPE 636 1075mm 36U Schwarz, Silber
HP
BW895A
ab € 1.012,59*
Zubehör
HPE 636 1200mm 36U Schwarz, Silber
HP
BW899A
ab € 1.312,60*
Zubehör
HPE 647 1200mm Pallet Intelligent 47U Schwarz, Silber
HP
BW913A
ab € 1.406,27*
Zubehör
HPE H6J65A Rack
HP
H6J65A
ab € 1.128,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen