Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH431A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH431A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
HPE JH431A Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34527483
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH431A
EAN/GTIN:
     190017082233
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Leistungen
Kompatibilität
FlexNetwork 7500
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
377 x 355 x 40 mm
Gewicht
3250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierten SFP Module
44
Anzahl installierte SFP Module
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.266,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.434,38*
€ 15.986,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.391,47*
€ 15.935,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.266,36*
€ 15.786,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.