Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7430000183 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7430000183 Steckdose Typ F Grau
Kindermann 7430000183 Steckdose Typ F Grau
Kindermann 7430000183 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34531945
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7430000183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Design Tischanschlussfeld zum Anklemmen an Tischplatten, 6-fach Gehäuse, pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau, bestückt mit 3 x Strom, 1 x USB Lader, Netzzuleitung GST18, 1m, bietet Platz für 4 Halbblenden oder 2 Vollblenden der Konnect flex 45 click Serie.

- USB-Lader intern verkabelt, 2 x USB-A Buchse, 5V/1.5A.
- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Mit den verdeckten Befestigungsklemmen schnell und rutschfest an Tischplatten mit Stärken von 10 bis 60mm montierbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Grau
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
5
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Reihe von Modulen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
331 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
124 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.