Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID SAS 9380-8e RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom MegaRAID SAS 9380-8e RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Broadcom MegaRAID SAS 9380-8e RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34639558
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-25528-04
EAN/GTIN:
     830343003358
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Spannung
3.3, 12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne SAS-Ports
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
240
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1203345 h
Zertifizierung
BSMI, C-tick, CSA C22.2, EN55022, EN55024, EN60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Class A, Class B, RRL for MIC, UL, UL1950, VCCI
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.64 mm
Tiefe
64.41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,84*
€ 1.121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,80*
€ 1.108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,34*
€ 1.077,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,29*
€ 1.016,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.