Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price 86138 Schwarz, Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price 86138 Schwarz, Pink, Weiß
Fisher-Price 86138 Schwarz, Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34773132
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     8737501
EAN/GTIN:
     4008153861383
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme s/m
S/M 54-58- Optimale Passform durch verstellbares Innenring-System- Mit beleuchtetem Innenring-System- Kinderleicht einstellbar- Hochfeste EPS-Innenschale für optimale Dämpfung- Hervorragende Belüftung durch 16 große Lufteinlässe- Mit abnehmbarem Visor- Mit Insektengitter- TÜV/GS geprüft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Pink, Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Aktivität
Fahrradfahren
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang
54 - 58 cm
Belüftung
Ja
Zertifizierung
TÜV/GS
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Fahrrad
86142
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.