Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel E10G42BFSR Netzwerkkarte Eingebaut 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel E10G42BFSR Netzwerkkarte Eingebaut 10000 Mbit/s
Intel E10G42BFSR Netzwerkkarte Eingebaut 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3520891
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E10G42BFSR
EAN/GTIN:
     675900982284
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Fibre-Channel-Transceiver
Intels neue Familie von Intel ® Ethernet-X520-Server-Adapter sind die flexible und skalierbare Ethernet-Adapter für anspruchsvolle heutiger Rechenzentren-Umgebungen.

Die Intel ® Ethernet-X520-Server-Adapter-Familie adressiert die anspruchsvollen Anforderungen der nächsten Generation Data Center durch leistungsstarken Funktionen für die Virtualisierung, Flexibilität für die LAN-und SAN-Netzwerke, und bewährte, zuverlässige Leistung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3
Kabeltyp
MMF up to 300m
Marktsegment
Server
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Link/Act-LED
Ja
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Geschwindigkeits
5.0 GT/s, x8 Lane
Nachrichtensignalunterbrechung
Ja
Intelligent Offloads
Ja
Kabelkanal über Ethernet
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology
Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)
Ja
Schnittstelle
PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Produkttyp
Network Interface Card
Thermal Design Power (TDP)
10.7 W
Anzahl der QPI links
Dual
Prozessorfamilie
500 Network Adapters (up to 10GbE)-500 Network Adapters (up to 10GbE)
Ethernet-Adapter ARK ID
39774
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G135872
Controller Typ
Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller
Kabeltyp
MMF up to 300m
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Speicher über Ethernet
iSCSI, FCoE, NFS
Geboren am
Q3'09
Startdatum
Q3'09
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Fiber
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Server
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x520-server-adapters-brief.html
Produktbezeichnung
Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2
Status
Launched
Letzte Änderung
64826814
Produktfamilie
Intel 10 Gigabit server adapter
Produktreihe
500 Series Network Adapters (up to 10GbE)
Produktcodename
Spring Fountain
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.5 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
LAN-Controller
Intel® 82599
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,70*
€ 422,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.