| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-35223356 Herst.-Nr.: 513891 EAN/GTIN: 7320285138919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Energie | Energiequelle | USB | ![](/p.gif) | DC Spannungsrange | 12/24 V | ![](/p.gif) | Ladespannung | 4.75 - 5.3 V | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Typ | Aktive Halterung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung Galaxy S7 | Ergonomie | Drehungswinkel | 360 ° | ![](/p.gif) | Swivel Winkel | 360 ° | Sonstige Funktionen | AC Eingangsspannung | 18 - 30 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |