Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Uneo Maxx 900 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Uneo Maxx 900 RPM
Bosch Uneo Maxx 900 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35444848
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 952 30F
EAN/GTIN:
     3165140877466
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Nenndrehzahl (max.)
900 RPM
Aufprallenergie (max.)
0.6 J
Schlagzahl
5000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
8 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
10 mm
Schwingungspegel (Holzbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
4 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
13 m/s²
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
96 dB
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Eingebautes Licht
Ja
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2607019613
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.