Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 2572 2260 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 2572 2260 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box Transparent
Westmark 2572 2260 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rund Box Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35476261
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     2572 2260
EAN/GTIN:
     4004094257261
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
  • zum Aufbewahren von Knoblauch, Zwiebeln etc.
    - hält Gerüche im Innern der Kugel.
    - stapelbar für platzsparende Aufbewahrung im Kühlschrank.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Transparent
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: stapel kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.