Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PCI209 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PCI209 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI209 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI209 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
ICY BOX IB-PCI209 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35540130
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60093
EAN/GTIN:
     4250078164340
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Controller
Raid Controller
Die Kleinen sind die Schnellsten Die IB-PCI209 Konvertiert 2x M.2 SSD zu PCIe x4 und SATA III und erlaubt dadurch das Anschließen der schnellen und besonders kompakten M.2 Karten an ein bestehendes System. Das PCI Bracket gewährt außerdem festen halt in den entsprechenden einbauschächten. Passt viel rein Die IB-PCI209 hält Karten in den Größen 22x42/60/80 mm und das ganz unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. Der Strom wird über über PCIe Host Anschluss. Schnell eingebaut Die Karten sind dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 39 Gbit/s durch ihre Dateien.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
109 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
39 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,68*
Zubehör
RaidSonic Technology
60106
ab € 7,17*
Zubehör
RaidSonic Technology
60748
ab € 28,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60899
ab € 28,50*
Zubehör
RaidSonic Technology
60914
ab € 18,29*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,36*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.