Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA EXTIP-383POER Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA EXTIP-383POER Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Techly IDATA EXTIP-383POER Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Techly IDATA EXTIP-383POER Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Techly IDATA EXTIP-383POER Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Techly IDATA EXTIP-383POER Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Techly IDATA EXTIP-383POER Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Techly IDATA EXTIP-383POER Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35695988
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA EXTIP-383POER
EAN/GTIN:
     8054529025510
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 94.5 x 23.8 mm
Breite
105 mm
Tiefe
94.5 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
453 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
105 x 94.5 x 23.8 mm
Empfängergewicht
465 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 720p, 480p
HDCP
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
025510
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.