Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-50 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-50 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-50 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-50 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-50 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-50 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-50 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Lenco LS-50 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35754585
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-50 GREY
EAN/GTIN:
     8711902035749
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
  • Plattenspieler im Holzgehause mit Lautspechem - Teller mit 300 mm Durchmesser - USB-Anschluss für PC-Verbindung zur Umwandlung von Vinyl in Digitalformat - Integrierter Stereo-Verstärker - 3 Geschwindigkeiten 33 1/3 u/min, 45 U/min und 78 U/min - Einstellbares Gegengewicht - Riemenantrieb - Abnehmbare Staubschutzhaube aus Kunststoff - Keramik Tonabnehmer - 2 eingebaute Lautsprecher - Holzgehäuse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
MDF-Platten
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Kartuschentyp
Keramik-Stereo-Kartusche
Eingebauter Verstärker
Ja
Verstellbares Gegengewicht
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Plattendurchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.