Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Dokumentenscanner
>
Artikel
Epson WorkForce DS-770
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-35810742
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
B11B248401
EAN/GTIN:
8715946629766
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Garantieerweiterungen
Intelligente Funktionen zur Verbesserung von Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit
Mit dem branchenweit ersten langsamen Modus1 zum Scannen von gefalteten und empfindlichen Dokumenten bietet sich eine einfache Möglichkeit, anspruchsvolle Vorlagen zu erfassen. Das aktive Rolleneinzugssystem verhindert den gleichzeitigen Einzug von mehreren Seiten. Es sorgt außerdem dafür, dass jedes Blatt präzise eingezogen wird. Das Ausschalten der Doppeleinzugserkennung sorgt dafür, dass auch spezielle Unterlagen wie Umschläge oder Dokumente mit Post-It-Notizen erfasst werden können. Der automatische Scan-Modus ermöglicht die Verarbeitung einer großen Anzahl von Dokumenten als eine einzige Datei.
Vielseitig
Das optionale Konvertierungs-Kit ermöglicht die Erweiterung zum Flachbettscanner. So lassen sich vielfältige Vorlagen (z. B. Ausweise, Briefmarken oder Bücher) sicher und einfach scannen. Das Scannen beidseitig bedruckter Seiten in einem Durchgang sorgt für eine schnelle Dokumentenverarbeitung. Es ist dabei möglich, verschiedene Medien wie beispielsweise dünnes Papier mit 27 g/m² oder Karten mit 413 g/m² zu scannen. Das DIN A3-Trägerpapier beschleunigt den Prozess durch automatisches digitales Zusammenfügen größerer Dokumente.
Flexible Anschlussmöglichkeiten
Der Scanner verfügt über High-Speed USB 3.0 mit TWAIN- und WIA-Treibern für eine erweiterte Kompatibilität zu Dokumenten-Management-Systemen.
Bildoptimierung und Dokumenten-Management-Software
Die Epson Scan-2.0-Software erleichtert es Ihnen, Bilder mit Funktionen wie Schräglagenkorrektur und automatischem Drehen zu bearbeiten. Document Capture Pro ist die benutzerfreundliche Lösung zur Erfassung und Speicherung von elektronischen Dokumenten per Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
5000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
JPEG,PDF,TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder
Scan-Treiber
TWAIN,WIA,ISIS
Passwortschutz
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
6.4 dB
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A5,A6
ISO-B-Formate
B5,B6
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
215.9 x 6096 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 50.8 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
4638 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
JPEG,TIFF
Herunterladbare Software
Epson Document Capture Pro Server
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bedienfeld
5-line LCD with Push Scan features
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
3600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optionale Konnektivität
Ethernet
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP Professional x64 Edition
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Eingangsspannung
24 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 6096 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
45 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
45 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
90 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
90 ipm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
IPv6-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
... >
Drucker & Scanner
>
Scanner-Ausstattung
>
Scanner
Weitere Suchbegriffe:
Garantieverlängerung
,
IT Serviceverträge
,
epson dokumentenscanner
,
it serviceverträge
,
kyolife 5 jahre garantieerweiterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 259,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson B12B819711 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Epson
B12B819711
ab € 63,24*
Zubehör
Epson Carrier Sheet (set of 5)
Epson
B12B819051
ab € 40,91*
Zubehör
Epson Cleaning Kit
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson CP03OSSEB248 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSEB248
ab € 151,53*
Zubehör
Epson CP03OSSWB248 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWB248
ab € 192,09*
Zubehör
Epson CP03RTBSB248 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSB248
ab € 96,07*
Zubehör
Epson CP04OSSEB248 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSEB248
ab € 208,03*
Zubehör
Epson CP04OSSWB248 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWB248
ab € 265,34*
Zubehör
Epson CP05OSSWB248 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWB248
ab € 336,60*
Zubehör
Epson CP05RTBSB248 Garantieverlängerung
Epson
CP05RTBSB248
ab € 168,32*
Zubehör
Epson Flatbed Scanner Conversion Kit
Epson
B12B819011FC
ab € 163,03*
Zubehör
Epson Netzwerkschnittstellen
Epson
B12B808451
ab € 298,81*
Zubehör
Epson Walzen-Bausatz
Epson
B12B819031
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen