Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kärcher VC 5 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher VC 5 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Beutellos
Kärcher VC 5 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Beutellos
Kärcher VC 5 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Beutellos
Kärcher VC 5 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Beutellos
Kärcher VC 5 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35863363
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.349-100.0
EAN/GTIN:
     4054278184357
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • 1 x Umschaltbare Bodendüse mit flexiblem Gelenk
    - 1 x Polsterdüse
    - 1 x HEPA-Filter (EN1822:1998) (montiert)

    Merkmale und Vorteile
    - Teleskop-Saugrohr
    - Magnetische Parkposition
    - Entnehmbare Staubfilterbox
    - Filterreinigungssystem (bei Öffnung/Entnahme)
    - Leistungsregulierung mit 4 Saugstufen
    - Umschaltbare Bodendüse für Hart- und Teppichböden
    - Ein- und ausklappbare Kabelhaken für ordentliche Verstauung des Kabels
    - Einfacher Zubehörwechsel
    - Äußerst flexible Bodendüse für hohen Bedienkomfort und gute Manövrierbarkeit
    - Niedrige Unterfahrhöhe für einfaches Saugen unter Möbeln

    Anwendungsbereiche
    - Parkett
    - Laminat
    - Fliesen
    - Teppich
    - Polster
    - Polstermöbel
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Leistungskontrolle
Elektronisch
Geräuschpegel
77 dB
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Polsterdüse enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Breite
261 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
621 mm
Sonstige Funktionen
Teleskopischer Schlauch
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.