Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnetsymbole Kreis 20mm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Magnetsymbole Kreis 20mm gelb
Legamaster Magnetsymbole Kreis 20mm gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36053530
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-443205
EAN/GTIN:
     8713797030304
Suchbegriffe:
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Magnetsymbol
Symbol-Magnet
Visualisierung von Aktualisierungen auf Agile-Boards, Scrum-Boards, Lean-Boards, Kanban-Boards, Plantafeln und Kommunikationstafeln. Leicht zu verschieben und wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
65 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
1.7 mm
Höhe
1.7 mm
Gewicht
58.5 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85051990
Merkmale
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,34334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.