Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KS15614S Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 106 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KS15614S Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 106 l Schwarz
Amica KS15614S Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 106 l Schwarz
Amica KS15614S Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 106 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36068108
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1171098
EAN/GTIN:
     4040729156141
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
93 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
860 mm
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
133 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
106 l
Klimaklasse
ST
Geräuschpegel
41 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.